text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak prosty do mechanizmu sprzęgła Red Rooster 1/4„ z napędem sześciokątnym 1-6 Nm 1/4” PT 800 obr.


Numer artykułu 2E975224
Masa maszyny (kg) 1.4
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 800
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 16
Maks. moment dokręcania (Nm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Masa maszyny (kg) 1.4
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 800
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 16
Maks. moment dokręcania (Nm) 16
Regulowany moment przyciągania Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 600
Marka Red Rooster

Numery artykułów

Numer artykułu 2E975224
EAN 8717981296309
UBB 500636725268
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr RR-06SC
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.