text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak płaski Facom 2 x 12 mm 5/16” Hex 41 mm


Do przykręcania ręcznego. Zabierak 5/16" - 7,94 mm.

Numer artykułu 7T657176
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 12
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 12
Grubość ostrza (mm) 2
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 7.94
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7T657176
EAN 3148510246628
UBB 500639092666
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr ES.212
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.