Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
4K791279
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
Wkrętak płaski Facom 1 x 5,5 mm 1/4” Hex 25 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4K791279
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
5.5
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Facom
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4K791279
EAN
3148510249896
UBB
500639091429
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
ES.145.5T