text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak płaski Facom 1.2 x 8mm 150mm Grot 270mm


Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie" zapieczonego wkręta. Grot kuty i poddany obróbce termicznej, wyposażony w zabierak 6-kątny do dokręcania i odkręcania śrub za pomocą klucza. Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek. Rękojeść od strony grota ma zaciśniętą nasadkę cylindryczną z tłumikiem, po drugiej stronie posiada podkładkę skórzaną chroniącą drewno przed uderzeniami. Wykończenie: chromowane polerowane.

Numer artykułu 1M159051
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar Inny
Waga 160
Całkowita długość (mm) 270
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar Inny
Waga 160
Całkowita długość (mm) 270
Antymagnetyczny Tak
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.2
Funkcja zacisku Tak
Model precyzyjny Nie
Uchwyt materiałowy Drewno
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 8
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1M159051
EAN 3148510118604
UBB 500638838267
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr ATHH.8X150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.