Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
8R901590
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
Wkrętak płaski Facom 1,6 x 8 mm 1/4” Hex 25 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Do intensywnego przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
Pełny opis
Numer artykułu
8R901590
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
8
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
8
Grubość ostrza (mm)
1.6
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Facom
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8R901590
EAN
3148510249902
UBB
500639091676
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
ES.148T