text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak płaski Facom 1,6 x 10 mm 175 mm Grot 300 mm


Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie" zapieczonego wkręta. Grot kuty i poddany obróbce termicznej, wyposażony w zabierak 6-kątny do dokręcania i odkręcania śrub za pomocą klucza. Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek. Rękojeść od strony grota ma zaciśniętą nasadkę cylindryczną z tłumikiem, po drugiej stronie posiada podkładkę skórzaną chroniącą drewno przed uderzeniami. Wykończenie: chromowane polerowane.

Numer artykułu 1X925574
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar Inny
Waga 207
Całkowita długość (mm) 300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar Inny
Waga 207
Całkowita długość (mm) 300
Antymagnetyczny Tak
Długość ostrza (mm) 175
Szerokość ostrza (mm) 10
Grubość ostrza (mm) 1.6
Funkcja zacisku Tak
Model precyzyjny Nie
Uchwyt materiałowy Drewno
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 9
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1X925574
EAN 3148510118802
UBB 500638836857
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr ATHH.10X175
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.