text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak płaski Facom 0.8mm 150mm Grot 240mm


Grot okrągły frezowany, umożliwiające dostęp do śrub w głęboko położonych otworach. Wykończenie: chromowane polerowane.

Numer artykułu 0V534193
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 50
Całkowita długość (mm) 240
Długość ostrza (mm) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 50
Całkowita długość (mm) 240
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.8
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 4
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Marka Facom
O (max.) Isoryl

Numery artykułów

Numer artykułu 0V534193
EAN 3148510100203
UBB 500638827864
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr AR.4X150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.