text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak płaski Facom 0.5mm 75mm Grot 145mm


Grot okrągły frezowany, umożliwiające dostęp do śrub w głęboko położonych otworach. Wykończenie: chromowane polerowane.

Numer artykułu 6T243169
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 17.5
Całkowita długość (mm) 145
Długość ostrza (mm) 75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 17.5
Całkowita długość (mm) 145
Długość ostrza (mm) 75
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 3
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Marka Facom
O (max.) Isoryl

Numery artykułów

Numer artykułu 6T243169
EAN 3148510098852
UBB 500638827450
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr AR.3X75
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.