text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Sleufschroevendraaier 0.4mm 75mm Kling 145mm


Artikelnummer 2S965720
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 16
Totale lengte (mm) 145
Klinglengte (mm) 75
Bleddikte (mm) 0.4
Materiaal greep Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 16
Totale lengte (mm) 145
Klinglengte (mm) 75
Bleddikte (mm) 0.4
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Met afrolbeveiliging Nee
Merk Facom
HS- en goederencode 82054000
Model Isoryl

Artikelnummers

Artikelnummer 2S965720
EAN 3148510098609
UBB 500638826619
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AR.2.5X75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.