text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak płaski Facom 0.4mm 40mm Grot 110mm


Grot okrągły frezowany, umożliwiające dostęp do śrub w głęboko położonych otworach. Wykończenie: chromowane polerowane.

Numer artykułu 9Q001577
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 13
Całkowita długość (mm) 110
Długość ostrza (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 13
Całkowita długość (mm) 110
Długość ostrza (mm) 40
Szerokość ostrza (mm) 2
Grubość ostrza (mm) 0.4
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 2
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Marka Facom
O (max.) Isoryl

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q001577
EAN 3148510098005
UBB 500638826874
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr AR.2X40
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.