text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkrętak płaski Facom 0,8 x 4 mm 1/4” Hex 70 mm


Zabierak 1/4" - 6,35 mm z rowkiem.

Numer artykułu 7J352201
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.8
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic

Numery artykułów

Numer artykułu 7J352201
EAN 3148510248196
UBB 500639094647
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr ES.624
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.