Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
5M767457
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
Wkrętak płaski Facom 0,5 x 4 mm 1/4” Hex 50 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Zabierak 1/4" - 6,35 mm z rowkiem.
Pełny opis
Numer artykułu
5M767457
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
4
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.5
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Facom
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5M767457
EAN
3148510248301
UBB
500639093243
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
ES.604