text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak płaski Facom 0,5 x 4 mm 1/4” Hex 25 mm


Do intensywnego przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

Numer artykułu 7A151255
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.5
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7A151255
EAN 3148510249858
UBB 500639090686
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr ES.134T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.