text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak płaski Facom 0,5 x 3 mm 1/4” Hex 50 mm


Zabierak 1/4" - 6,35 mm z rowkiem.

Numer artykułu 6M521934
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 6M521934
EAN 3148510248288
UBB 500639092823
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr ES.603
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.