text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Knipex 982025 2,5 mm


Wkrętaki do wkrętów z rowkiem Ergonomicznie zoptymalizowana, dwukomponentowa rękojeść redukująca zmęczenie podczas pracy i zapewniająca optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja rękojeści zapobiega toczeniu się. - Długość grotu: 75 mm- Długość nieizolowanego grotu: 15 mm- Długość rękojeści: 102 mm- Szerokość grotu: 2,5 mm- Grubość grotu: 0,4 mm- Testy VD

Numer artykułu
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 177
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 75
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 177
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 75
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Knipex
Type Slotted Screwdriver

Opis

Wkrętaki do wkrętów z rowkiem Ergonomicznie zoptymalizowana, dwukomponentowa rękojeść redukująca zmęczenie podczas pracy i zapewniająca optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja rękojeści zapobiega toczeniu się. - Długość grotu: 75 mm- Długość nieizolowanego grotu: 15 mm- Długość rękojeści: 102 mm- Szerokość grotu: 2,5 mm- Grubość grotu: 0,4 mm- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1320.025.001
EAN 4003773062325
UBB 500504899260
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 98 20 25

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.