text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Knipex 981360 6 mm


Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym Ergonomicznie zoptymalizowana, dwukomponentowa rękojeść zapewnia pracę bez zmęczenia i optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja rękojeści zapobiega toczeniu się. - Długość ostrza: 100,0 mm- Szerokość w poprzek płaskowników S: 6,0 mm- Długość nieizolowanego grotu: 15,0 mm- Długość rękojeści: 112 mm- Testowany przez VDE: tak

Numer artykułu
Izolowany Tak
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 212
Długość ostrza (mm) 100
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 212
Długość ostrza (mm) 100
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 85
Kod towaru 8204110000
Type Hexagon Screwdriver

Opis

Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym Ergonomicznie zoptymalizowana, dwukomponentowa rękojeść zapewnia pracę bez zmęczenia i optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja rękojeści zapobiega toczeniu się. - Długość ostrza: 100,0 mm- Szerokość w poprzek płaskowników S: 6,0 mm- Długość nieizolowanego grotu: 15,0 mm- Długość rękojeści: 112 mm- Testowany przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1313.060.001
EAN 4003773026372
UBB 240187291606
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 98 13 60

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.