text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Gedore 890 2 GR. 2


Do bardzo intensywnego użytkowania, zgodnie z DIN ISO 2351-2, końcówka zgodnie z DIN ISO 8764-1 PH, napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, rozmiar 4: długość nie jest znormalizowana

Numer artykułu G2426.000.002
System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

Do bardzo intensywnego użytkowania, zgodnie z DIN ISO 2351-2, końcówka zgodnie z DIN ISO 8764-1 PH, napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, rozmiar 4: długość nie jest znormalizowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2426.000.002
EAN 4010886657164
UBB 240232962391
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 6571660
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.