text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Gedore 887 TX T45 mm


Do bardzo intensywnego użytkowania, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Numer artykułu G2433.450.001
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 45
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 45
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 15
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

Do bardzo intensywnego użytkowania, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa, wykończenie metal pistoletowy

Numery artykułów

Numer artykułu G2433.450.001
EAN 4010886657133
UBB 203122622541
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 6571310
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.