text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Gedore 2170 8 mm


Końcówka zgodna z DIN ISO 2380-1 forma B, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numer artykułu
Izolowany Tak
Waga 156
Całkowita długość (mm) 295
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 156
Całkowita długość (mm) 295
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 175
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.2
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 144
Kod towaru 8205400000
Type Screwdriver

Opis

Końcówka zgodna z DIN ISO 2380-1 forma B, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu G2689.080.001
EAN 4010886826065
UBB 500503886078
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1612301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.