text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Gedore 2163 TX T5


Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalnie dopasowane połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszonej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Grot ze stali ulepszonej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numer artykułu G2687.050.001
Izolowany Tak
Waga 35
Całkowita długość (mm) 145
Rozmiar (TX) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 35
Całkowita długość (mm) 145
Rozmiar (TX) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 24
Type Screwdriver

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalnie dopasowane połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszonej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Grot ze stali ulepszonej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu G2687.050.001
EAN 4010886825877
UBB 500503885245
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1616471
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.