text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Facom Pozidriv PZ2 Grot 125 mm 240 mm


Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie" zapieczonego wkręta. Grot kuty i poddany obróbce termicznej, wyposażony w zabierak 6-kątny do dokręcania i odkręcania śrub za pomocą klucza. Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek. Rękojeść od strony grota ma zaciśniętą nasadkę cylindryczną z tłumikiem, po drugiej stronie posiada podkładkę skórzaną chroniącą drewno przed uderzeniami. Wykończenie: czernione.

Numer artykułu 9W942074
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Waga 92
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Waga 92
Całkowita długość (mm) 240
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Drewno
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 6
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 10
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 9W942074
EAN 3148510117058
UBB 500638838671
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr ATHH.D2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.