text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Bosch sl 5,5x100


Numer artykułu 3T181679
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar Inny
Waga 120
Całkowita długość (mm) 255
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar Inny
Waga 120
Całkowita długość (mm) 255
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5.5
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Tak
Marka Bosch
Type Slot Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 3T181679
EAN 4059952512372
UBB 500581886370
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1600A01TG0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.