text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Bahco IEC 8220 3,0 x 202


Numer artykułu K0101.030.202
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu Inny
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 25
Kod towaru 8205400000
O (max.) ERGO
Type Slotted Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu K0101.030.202
EAN 7314150048243
UBB 240125028946
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr BE-8220S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.