text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Bahco IEC 8050 5,5 x 222


Wkrętak izolowany do śrub prostych aprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Do prac z napięciem do 1000V ISO 2380, IEC 60900, certyfikowany VDE 3 komponentowa rękojeść dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sił Wysokiej jakości stal stopowa Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści

Numer artykułu K0100.055.222
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 222
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 222
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu Inny
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Marka Bahco
O (max.) ERGO

Numery artykułów

Numer artykułu K0100.055.222
EAN 7314150033096
UBB 240125028607
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr BE-8050S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.