text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Bahco IEC 8010 2,5 x 177


Wkrętak izolowany do śrub prostych aprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Do prac z napięciem do 1000V ISO 2380, IEC 60900, certyfikowany VDE 3 komponentowa rękojeść dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sił Wysokiej jakości stal stopowa Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści

Numer artykułu K0100.025.177
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 177
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 75
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 177
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 75
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu Inny
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 20
O (max.) ERGO
Type VDE Slotted Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu K0100.025.177
EAN 7314150033058
UBB 240125028292
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr BE-8010S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.