text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkład Brady B-427 czarny/przezroczysty M21-1500-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numer artykułu 4V377458
Kolor Czarny
Szerokość 38.1
Konstrukcja -
Odporny na wysoką temperaturę Nie
Odporność na promieniowanie UV Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Szerokość 38.1
Konstrukcja -
Odporny na wysoką temperaturę Nie
Odporność na promieniowanie UV Nie
Nadruk Listy
Długość (mm) 4300
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica kabla (mm) 4 - 8.10
Kolor tekstu Czarny
Kolor taśmy Biały
Przezroczysty Nie
Szerokość paska (mm) 38.1
Marka Brady
Type Cable Label

Opis

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numery artykułów

Numer artykułu 4V377458
UBB 500671770278
UNSPSC 46180000
Artykuł producenta nr 110930
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.