text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkład Brady B-427 czarny/biały/przezroczysty M21-1000-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numer artykułu 9Y904444
Metoda montażu Klej
Szerokość 25
Odporny na wysoką temperaturę Nie
Odporność na promieniowanie UV Nie
Długość (mm) 4300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Metoda montażu Klej
Szerokość 25
Odporny na wysoką temperaturę Nie
Odporność na promieniowanie UV Nie
Długość (mm) 4300
Średnica kabla (mm) 2.7 - 5.1
Kolor tekstu Czarny
Kolor taśmy Biały
Przezroczysty Nie
Szerokość paska (mm) 25.4
Marka Brady
Type Cable Label

Opis

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y904444
UBB 500671770013
UNSPSC 46180000
Artykuł producenta nr 110928
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.