Końcówki kablowe
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
Konektory & łączniki
Konektory
Końcówki kablowe
0U570560
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
Knipex Crimp Assortment Box 0.5-2.5mm² Plastic 6-Compartment 44mm Height
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0U570560
Izolowane końcówki przewodów
Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu
Tak
Type
Crimp Assortment Box
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowane końcówki przewodów
Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu
Tak
Type
Crimp Assortment Box
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Pudełka asortymentowe Praktyczne pudełko dozujące, z możliwością układania w stosy i wielokrotnego zamykania. Poręczne, przezroczyste pudełko. Obrotowa pokrywa z otworem do wyjmowania pojedynczych tulejek kablowych. Z izolowanymi tulejkami kablowymi według kodu kolorystycznego DIN. Format: Ø 90 mm, wysokość 44 mm. Po 50 tulejek kablowych dla 0,5/2,5 mm² i 100 dla 0,75/1/1,5 mm². Zawartość: 50 x tulejki kablowe KNIPEX białe 14 mm (50 x 0,5 mm² / AWG 20), 100 x tulejki kablowe KNIPEX szare 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18), 100 x tulejki kablowe KNIPEX czerwone 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17), 100 x tulejki kablowe KNIPEX czarne 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15), 50 x tulejki kablowe KNIPEX niebieskie 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13),
Numery artykułów
Numer artykułu
0U570560
EAN
4003773082453
UBB
500682554422
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
97 99 906