text.skipToContent text.skipToNavigation

Wieszak profilowy Fischer tzh m 10


Wieszak trapezowy fischer TZ jest elementem mocującym do blach trapezowych. Służy do mocowania systemów tryskaczowych za pomocą śruby SKS M8x100 w wykrojonym otworze. Do mocowania innych rur za pomocą wkrętów samogwintujących lub stalowych nitów zrywalnych. Określone punkty ścinania umożliwiają idealne dopasowanie do kształtu trapezu. Nakrętka regulacyj

Numer artykułu 79826FIS
Konstrukcja Wieszak do sufitu trapezowego (kształt trapezu)
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Maks. średnica otworu w stali (mm) 9
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Wieszak do sufitu trapezowego (kształt trapezu)
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Maks. średnica otworu w stali (mm) 9
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Z przyspawaną nakrętką Tak
Montaż na blasze dachowej z kołkiem rozporowym Tak
Marka Fischer

Opis

Wieszak trapezowy fischer TZ jest elementem mocującym do blach trapezowych. Służy do mocowania systemów tryskaczowych za pomocą śruby SKS M8x100 w wykrojonym otworze. Do mocowania innych rur za pomocą wkrętów samogwintujących lub stalowych nitów zrywalnych. Określone punkty ścinania umożliwiają idealne dopasowanie do kształtu trapezu. Nakrętka regulacyjna M10 jako nakrętka łącząca do prostej regulacji wysokości po izolacji.

Numery artykułów

Numer artykułu 79826FIS
EAN 4006209798263
UBB 500616862628
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 79826
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.