Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
4P158712
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
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch 2x4,0Ah Bosch GSR 18V-90 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4P158712
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
210
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
210
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Maks. moment obrotowy (Nm)
64
Jakość akumulatora
Inny
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
64
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
2100
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4P158712
EAN
4059952617237
UBB
500582159199
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K6004
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie