Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
6L815364
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
Wiertarka uniwersalna Bosch 18v-60-1ac
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6L815364
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
56
Wysokość
232
Długość (mm)
165
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
56
Wysokość
232
Długość (mm)
165
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
60
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
24-47
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-1900
Liczba dołączonych baterii
1
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
UniversalDrill 18V-60
Type
Cordless Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6L815364
EAN
4053423230802
UBB
500582826383
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
06039D7001