text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertarka udarowa BOSCH UniversalImpact 730


Numer artykułu 4K077634
Szerokość 66
Wysokość 231
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 277
Nominalny pobór mocy (W) 730
Masa maszyny (kg) 2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 2-13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 66
Wysokość 231
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 277
Nominalny pobór mocy (W) 730
Masa maszyny (kg) 2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 2-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 12
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 12
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 30
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 17
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 14
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 14
Moc wyjściowa (W) 530
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 14
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 14
Maks. liczba uderzeń (1/min) 48000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 50-3200
Marka Bosch
O (max.) Universalimpact 730
Type Impact Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 4K077634
EAN 4053423237269
UBB 500582092432
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0603313400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.