text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wiertarka udarowa Bosch GSB 12 V-15


Numer artykułu 7X848350
Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 182
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 182
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 19
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 19
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 19500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 380
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1300
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 7X848350
EAN 3165140727518
UBB 500681359666
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019B6906
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.