text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertarka udarowa Bosch 5 x 17 x 62 mm


Numer artykułu 7H380168
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 17
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 62
Średnica wiertła (mm) 5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 17
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Tak
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Double End Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7H380168
EAN 3165140148146
UBB 500648771813
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608597594
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.