Wiertarki
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
Wiertarki
1S013265
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
Wiertarka rewersyjna Rodac 800 obr./min 0,37 kW 1/4” BSP Wlot powietrza 1,5 m/s²
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
1S013265
Szerokość
45
Wysokość
160
Długość (mm)
219
Masa maszyny (kg)
1.3
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
800
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
45
Wysokość
160
Długość (mm)
219
Masa maszyny (kg)
1.3
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
800
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Wymagana objętość powietrza
132
O (max.)
l/R
Safety
l/R
Type
BH_NF_inh_03_EN
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1S013265
EAN
8717659236934
UBB
500632161591
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RC2113