Wiertarki
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
Wiertarki
2K811967
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
Wiertarka rewersyjna Rodac 2000 obr./min 0,37 kW 1/4” BSP Wlot powietrza 2,1 m/s²
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
2K811967
Szerokość
45
Wysokość
160
Długość (mm)
194
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10 - 10
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2000
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
45
Wysokość
160
Długość (mm)
194
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10 - 10
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2000
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza
132
O (max.)
L/R
Safety
L/R
Type
BH_NF_inh_03_EN
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2K811967
EAN
8717659236941
UBB
500632161344
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RC2110