Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
4X302578
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
Wiertarka kątowa Bosch GWB 12 V-10
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4X302578
Napięcie nominalne (V)
12
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Maks. moment obrotowy (Nm)
11
Średnica wiercenia w stali (mm)
10
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Maks. moment obrotowy (Nm)
11
Średnica wiercenia w stali (mm)
10
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
10
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GWB 12V-10
Type
Angle Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4X302578
EAN
3165140730846
UBB
500681360896
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0601390908
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie