text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wiertarka Bosch GBM 1600 RE


Numer artykułu 0T853628
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 11
Wprowadzanie narzędzia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 11
Wprowadzanie narzędzia Inny
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 630
Typ uchwytu wiertarskiego Typ klucza
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 630
Marka Bosch
Kod towaru 84672199
O (max.) GBM 1600 RE
Type Power Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 0T853628
EAN 3165140836326
UBB 500649156923
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06011B0000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.