text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wiertarka Bosch GBM 13 HRE GBM13HRE-550W


Numer artykułu B4300.000.040
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 550
Masa maszyny (kg) 2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 550
Masa maszyny (kg) 2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Wprowadzanie narzędzia Inny
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 550
Typ uchwytu wiertarskiego Typ klucza
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 550
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2100
Kod towaru 84672199
O (max.) GBM 13 HRE
Type Power Drill

Numery artykułów

Numer artykułu B4300.000.040
EAN 3165140261678
UBB 500505899806
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 0601049603
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.