text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wiertło Wera Jobber 849 HSS 6 x 95


849 Wiertła kręte HSS do drewna, 6 x 95 mmWysokiej jakości wiertła kręte do drewna do precyzyjnego, bezodpryskowego wiercenia w miękkim i twardym drewnie oraz laminowanych materiałach płytowych. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Sześciokątny trzon zapewnia bardzo dobre przenoszenie mocy. Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia długą żywotność. Bardzo dobra współosiowość. Napęd odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 1M866209
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 45
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 95
Średnica wiertła (mm) 6
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 45
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Marka Wera
Kod towaru 82075060
Type Twist Drill Bit

Opis

849 Wiertła kręte HSS do drewna, 6 x 95 mmWysokiej jakości wiertła kręte do drewna do precyzyjnego, bezodpryskowego wiercenia w miękkim i twardym drewnie oraz laminowanych materiałach płytowych. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Sześciokątny trzon zapewnia bardzo dobre przenoszenie mocy. Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia długą żywotność. Bardzo dobra współosiowość. Napęd odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1M866209
EAN 4013288101280
UBB 500643626483
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 05104603001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.