text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło wbijane Milwaukee 18 x 230 mm


Numer artykułu 1U241900
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 18
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 155
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 230
Średnica wiertła (mm) 18
Średnica wału (mm) 18
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 155
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Type Auger Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1U241900
EAN 4002395331840
UBB 500513752807
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932363686
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.