text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło udarowe Milwaukee 7 x 210 mm


Položka č. 5E975765
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 7
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5E975765
EAN 4002395358366
UBB 500513616945
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932399222
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.