text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło udarowe Milwaukee 40 x 1320 x 1200 mm


Numer artykułu 3Y458318
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 1200
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 1320
Średnica wiertła (mm) 40
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 1200
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HM
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru 82075030
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y458318
EAN 4002395374557
UBB 500513733278
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932352797
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.