text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wiertło udarowe Bosch 28 x 120 x 300 mm


Numer artykułu 0K338237
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 300
Średnica wiertła (mm) 28
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075090
Type Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0K338237
EAN 3165140576727
UBB 500512687582
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608586999
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.