Produkty SDS+
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
Akcesoria & części
Produkty SDS+
B4996
B4996.181.000
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
Wiertło udarowe Bosch 18 x 950 x 1000 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Wiertła do młotów SDS-plus-5 18 x 950 x 1000 mm, Opakowanie 1 szt.
Pełny opis
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
SDS-plus
Długość cięcia (mm)
950
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
1000
Średnica wiertła (mm)
18
System mocowania
SDS-plus
Długość cięcia (mm)
950
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do betonu
Tak
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Odpowiedni do kamienia
Tak
Nadaje się do szkła
Nie
Wiertło dwustronne
Nie
Oś wtykana z płaskim końcem
Nie
Nadaje się do rozwiercania
Nie
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Nie
Z szybką blokadą
Nie
Marka
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The SDS plus-5 Drill Bit allows for effortless drilling. For smooth work, the carbide plate is grooved and bears notches that penetrate material more easily and prevent jamming in concrete. Drill guidance for easy starts without jarring or wandering is provided by the Activeteq centring tip, which keeps the drill in place for a precise hole diameter. Furthermore, AWB brazing and hardening technology reduces vibration during drilling to minimise strain on the user. The bit is intended for use on masonry and concrete. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings. It is made in Germany.
Numery artykułów
Numer artykułu
B4996.181.000
EAN
3165140098540
UBB
500623568408
UNSPSC
20111603
Artykuł producenta nr
2608597126
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie