text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wiertło udarowe Bosch 16 x 620


Numer artykułu 0V266783
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 620
Średnica wiertła (mm) 16
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075030
Type Speed Clean Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0V266783
EAN 3165140857420
UBB 500668175325
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608576293
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.