text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło udarowe Bosch 12 x 300 x 360

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Artikelnummer 0M486869
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 300
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Całkowita długość (mm) 360
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 300
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0M486869
EAN 3165140483407
UBB 500512687822
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608585606
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.