Produkty SDS+
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
Akcesoria & części
Produkty SDS+
7W842973
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
Wiertło udarowe Bosch 12 x 150 x 210 mm 10 szt.
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7W842973
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
SDS-plus
Długość cięcia (mm)
150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
210
Średnica wiertła (mm)
12
System mocowania
SDS-plus
Długość cięcia (mm)
150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do betonu
Tak
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Odpowiedni do kamienia
Nie
Nadaje się do szkła
Nie
Nadaje się do rozwiercania
Nie
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Nie
Z szybką blokadą
Nie
Marka
Bosch
Type
Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.
Numery artykułów
Numer artykułu
7W842973
EAN
6949509210159
UBB
500512683607
UNSPSC
20111603
Artykuł producenta nr
2608831123