Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Produkty SDS+
B4989
B4989.251.320
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
Wiertło udarowe Bosch Sds Max-7 25 x 1200/1320
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
18
System mocowania
SDS-max
Długość cięcia (mm)
1200
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
1320
Średnica wiertła (mm)
25
Średnica wału (mm)
18
System mocowania
SDS-max
Długość cięcia (mm)
1200
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do betonu
Tak
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Odpowiedni do kamienia
Tak
Nadaje się do szkła
Nie
Wiertło dwustronne
Nie
Oś wtykana z płaskim końcem
Nie
Nadaje się do rozwiercania
Nie
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Nie
Z szybką blokadą
Nie
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
2800
Type
Hammer Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4989.251.320
EAN
3165140565646
UBB
500621650356
UNSPSC
20111603
Artykuł producenta nr
2608586781
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie