text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Fraises en acier rapide à haut rendement. Conçu pour l’acier (tel que les poutres en T, les tôles de grandes dimensions), les coulages d’acier, les métaux non-ferreux et légers.


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Numer artykułu 7D125189
Rozmiar nominalny (mm) 24
Głębokość robocza (mm) 55
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar nominalny (mm) 24
Głębokość robocza (mm) 55
Marka Ruko

Opis

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Numery artykułów

Numer artykułu 7D125189
EAN 4007140044082
UBB 500640277538
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 108524
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.